※ケーブル選定表

LSDY-C7PI2E-05-E 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 進電テクノロジー 69513299 LSDY-C7PI2E-05-E 安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 進電テクノロジー 69513299

安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可 37日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69513299 品番 LSDY-C7PI2E-05-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

短納期
コストダウン

用途
1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
2.反負荷側引出
3.可動用
ケーブル可動用 ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し エンコーダ種類インクリメンタル バッテリーバッテリユニットなし 長さ(m)5 型式【安川電機】JZSP-C7PI2E-05-E 適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデル RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品仕様は予告なく変更する場合もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする