JEC-BN-55K(BK) 埋込コンセント 神保電器 125V 15A 全長68.7mm 1個 69513416

埋込コンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 注文コード69513416 品番JEC-BN-55K(BK)
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は差込口・定格電流・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダブル、カセットタイプ、2P、2 全長(mm)68.7 ブラック 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)17 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする