接地シングルコンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69513547 品番 JEC-BN-5GJ(黒)
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

接地送り端子付

仕様接地形、シングル、2PE、E 全幅(mm)44.2 定格電圧(V)125 全高(mm)22.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)29.3 突き出し長さ(mm)【表面】7.9
関連資料:(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする