神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
接地シングルコンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69513556
品番
JEC-BN-5GJ(ライトベージュ)
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
接地送り端子付
仕様
接地形、シングル、2PE、E
色
ライトベージュ
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
全高(mm)
22.7
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
29.3
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.04MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意