神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
抜止接地Wコンセント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69513766
品番
JEC-BN-99GK(ライトベージュ)
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
仕様
抜止、接地形、ダブル、カセットタイプ、2PE、2ELK
色
ライトベージュ
全幅(mm)
44.2
定格電圧(V)
125
全高(mm)
68.7
定格電流(A)
15
埋め込み深さ(mm)
22.2
突き出し長さ(mm)
【表面】7.9
関連資料:
(0.09MB)
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意