JEC-BN-9G(ライトベージュ) 抜止接地コンセント 神保電器 15A 125V 69513775

抜止接地コンセント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69513775 品番JEC-BN-9G(ライトベージュ)
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

接地送り端子付

仕様抜止、接地形、シングル、2PE、ELK ライトベージュ 全幅(mm)44 定格電圧(V)125 全高(mm)22.7 定格電流(A)15 埋め込み深さ(mm)26.7 突き出し長さ(mm)【表面】8
関連資料:(0.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする