※本体画像
工進
工進の 防除機・噴霧器
工進の 動力式噴霧器パーツ
霧状噴口 中噴口頭中子(交換用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69514139
品番
DP-147
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
消毒作業に必要なきめ細かな霧状噴霧が可能な1頭口・2頭口 用途に合わせてお選びください
用途
霧状でのきめ細かな消毒作業に
仕様
中噴口頭中子
適合機種
人力用
穴径(Φmm)
噴板:0.9
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
ノズル:5
噴霧調整
円錐
噴霧量(L/min)
噴霧時:0.63〜0.85
関連資料:
(10.1MB)
注意
※噴霧量・到達距離はご使用のポンプ能力により異なります