オスモ ウッドリバイバージェル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.5L) 注文コード 69516117 品番 #6609
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

屋外木部の下処理剤。
特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。
灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。
灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。
臭いがなく生分解する環境性があります。
木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。
48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。

用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り 使用方法ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする 主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り 使用量12/1(m2/L)、6/1(m2/缶) 乾燥時間(時間)48以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合上塗りウッドステインプロテクター2回塗り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする