モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソーステンレス専用チップソー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
穴径(Φmm)
20
注文コード
69516658
品番
ST-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
外径・穴径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
本体厚みが刃振れをガード。
振動を抑え直進性に優れる、刃先のチップが欠けが少ない、W効果で寿命がアップ!
フッ素樹脂コーティング、刃物側面の摩擦を低減!
レーザースリット採用、特殊樹脂が不快音を低減!
穴径(Φmm)
20
用途
ステンレス用。
トラスコ品番
836-1920
材質
台金:工具鋼、チップ:サーメット、チップ:超硬
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
刃数(p)
18
適合材
ステンレス
外径×刃厚×穴径(mm)
110×1.3×20
切断能力(mm)ステンレス
2.0
注意
※高速砥石切断機では使用できません。
商品説明動画
グローバルソー ステンレス用 チップソー ST
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった