MFT-7575(WHW) 天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き YAMAZEN(山善) 69517605 MFT-7575(WHW) 天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き YAMAZEN(山善) 69517605 MFT-7575(WHW) 天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き YAMAZEN(山善) 69517605 MFT-7575(WHW) 天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き YAMAZEN(山善) 69517605 MFT-7575(WHW) 天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き YAMAZEN(山善) 69517605 MFT-7575(WHW) 天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き YAMAZEN(山善) 69517605

天然木製 ガーデンテーブル パラソル穴付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69517605 品番MFT-7575(WHW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ホワイトウォッシュでスタイリッシュなデザインのガーデンテーブル。
ホワイトを基調としたお庭はもちろん、ウッド調のお庭のアクセントとしても映えるカラー。
贅沢な質感と耐久性を備えた天然木マランティ材を採用。
使い込むほどに味わいが増し、木ならではの温もりある手触りが楽しめる。
テーブル本体にはパラソルホール付き(パラソルホール径4cm)。

用途ガーデンテーブル/エクステリア/ガーデンファニチャーとして、アウトドア/バーベキュー/BBQ パーティーなどに 仕様組立品 材質天然木(マランティ) 質量(kg)9.5 径(Φmm)(パラソルホール)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×735 組立時間約20〜30分(目安)
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※本販売ページはテーブルのみの販売ページとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする