- 溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm トーアミ 69517675 - 溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm トーアミ 69517675

溶接金網ワイヤーメッシュ (線径×ピッチ)5.0×150×150mm (サイズ)1000×2000mm

(3件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69517675 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

コンクリートの補強材として土木建築の基礎、床、壁などの多様な用途に使用されています。
労務工数の削減・工期の短縮。
鉄筋量の節減・建物耐久性の向上。
配筋精度が正確・配筋作業が容易。
配線、配管工事が容易。

用途コンクリートひび割れ防止用/獣害柵用 線径(Φmm)5 寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000 質量(kg/枚)4.31 網目(mm)150×150
注意
※端部ケガ注意=作業時手袋要/湿気、水濡れ錆び注意

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
全国数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:658

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69517675
2024-05-23
用途:
防獣対策
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターで以前購入したことがありました。同様の使用方法です。

対象商品:
69517675
2021-12-20
用途:
土間コンクリート工事
有限会社谷川建築 様 (建設業・工事業)

大型の配達で大変助かりました。またお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
69517675
2023-04-06
用途:
つるバラの誘因用フェンスとして
教育・研究機関

この製品を5回くらい注文してきた。注文する個数は段々と減らしてきた。そういう小口の注文に対応していただきとても感謝している。ただ不思議なことが一点ある。当初は製品になんら不足な点はなかった。しかし,最近は不良品が送られてくる様になった。端っこが僅かに折れ曲がっているとか,溶接が不十分で,揺らすとかちゃかちゃと音を立てるという具合である。まあ,小口の注文者だからしょうがないだろう。また,こちらで針金で固定するから,返品ということにはならない。
ただ,一日本人として,日本の販売品の品質の劣化を憂うる。

21人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする