NEC
NECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NECの ディスプレイ/モニター本体
55型パブリックディスプレイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69520073
品番
LCD-M551
10月7日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
さまざまな設置環境に対応し、機能拡張も可能。人の目を引き付ける情報発信に見やすく使いやすい、4K対応スタイリッシュモデル。
質量(kg)
26.4
色
黒
規格
4K/UHD
シリーズ
MultiSync
連続使用時間
24時間
コントラスト比
1100:1
解像度
3840×2160
入力端子
【映像】DisplayPort×1、HDMI×2、【音声】DisplayPort×1、HDMI×1
画面サイズ
55型
出力端子
【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI×1
アスペクト比
16:9
商品タイプ
パブリックディスプレイ
パネル駆動方式
IPS