V8-WRF 壁面収納庫用 スラードボード ダイシン 69521183

壁面収納庫用 スラードボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
質量(kg)4
間口(mm)1595
内容量1セット注文コード69521183品番V8-WRF
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
間口(mm)1595奥行(mm)40高さ(mm)24仕様ダイシン 壁面収納庫用 スラードボードW1600基本レールトラスコ品番856-9668セット内容ペントレー・マーカー2本・イレーサー1個付材質フレーム:アルミ押出材・アルマイト仕上げ(シルバー)質量(kg)4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする