山崎実業
幅調節バッグスタンド タワー ブラック
材質
台座・仕切り×4:ABS樹脂 滑り止め:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
925
寸法(cm)
W31.5×D24×H18.3cm
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04099492
10617
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
10日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください