ちいさな壁収納 Pit Fit ハングシェルフ
壁に付ける強くてちいさな収納の提案。
フックとバスケット・シェルフを組み合わせて、生活のすぐそばに収納をプラス。
リビング・玄関・洗面所など、生活のすぐそばに収納を足すことで手間を省いて暮らしをかろやかに。
収納をとりまく素敵な日常を考え続ける、新しい暮らしの工夫です。
- 用途
- 壁収納
- 材質
- (フレーム)スチール、(棚板)集成材
- 色
- (フレーム)ホワイト、(棚板)木目
- 耐荷重(kg)
- 【ビス】20、【固定ピン】10
- 内容量
- 1個
注意
※壁掛け用のサークルフック(品番:CH-01)は別途手配となります。※製品仕様は改良等で予告なしに変更する場合があります。
※製品の色は実物と若干異なる場合があります。
収納家具 の新着商品
カテゴリ




























