モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC100
補助接点
1a1b
定格電流(A)
(400V)20
注文コード
69521824
品番
SW20DAR2-111T005
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・定格電流
など
8439
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケースカバー:なし
長さ(mm)
102
幅(mm)
141
厚さ(mm)
146
質量(kg)
0.94
区分
処理区分:無し
タイプ
フレーム-ワイド
種類
電磁開閉器
接点構成
[補助]ツイン設定
定格電流(A)
(400V)20
リセット方式
手動
補助接点
1a1b
取付け方法
ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け
適合レール幅(mm)
35
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
50
ヒートエレメント数
2素子(サーマルリレー)
雰囲気
塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
コイル電圧(V)
AC100
電圧変動
[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85〜110%
コイル
交流専用
周囲温度(℃)
-10〜55
ヒータ定格(A)
5-7.5
保管温度(℃)
-40〜65
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)4、(380-440V)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)20、(380-440V)20
操作方式
交流操作形
相対湿度(%RH)
85以下(結露なきこと)
耐振動(Hz)
10〜55 15m/s
2
可逆/非可逆
可逆形
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
モーター制御・インバータ・電磁開閉器
電磁開閉器(マグネットスイッチ)
電磁開閉器本体
電磁開閉器 富士電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります
電磁開閉器本体
電磁接触器
サーマルリレー
電磁開閉器その他関連用品
マニュアルモータスタータ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品