糖度計 デジタル 果樹名人

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69522688 品番TKR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

果物や野菜の糖度をデジタルで表示。
丸洗いできるので衛生的
本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能

用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定 付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書 質量(g)123(本体のみ) 測定範囲(℃)10.0〜100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110 測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示) 分解能(℃)0.1 Brix測定範囲(%)0.0〜53.0(自動温度補正) 使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください) 使用環境温度(℃)10〜40 電池寿命約5000回 測定 温度補正(℃)10〜100 防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です) 分解能(%)Brix 0.1
注意
※糖度が高い為、はちみつの測定はできません。
※トウモロコシ測定:液体の濃度がばらつきやすく、状態によって測定結果が影響されます。
※トウモロコシ測定:正しく測定するには、生の状態で絞った液体をよく混ぜ合わせ、何回か測定した結果の平均値を採用いただくことをお勧めいたします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69522688
2023-07-21
用途:
野菜・果物の糖度測定
農・林・水産業

自分で作った野菜や果物の糖度が知りたかったので購入しました。
使いやすいですし、簡単に測定できてよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする