WALN-4 小型窒化アルミヒーター ウルトラミック Watlow 69523992

小型窒化アルミヒーター ウルトラミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69523992 品番WALN-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

小型窒化アルミヒーター(ワトローウルトラミック)は、セラミックの中でも抜群な高熱伝導率性を有する窒化アルミ基板と特殊な発熱体で構成されており、次世代アプリケーションに最大のパフォーマンスを提供できます。

用途半導体関連装置、航空・宇宙・原子力エネルギー関連分野等 仕様熱伝導性の高い窒化アルミ基板を採用、急熱・急冷に対応、優れた電気的特性、熱電対内蔵構造、DC(直流電圧)にも対応 トラスコ品番107-7304 材質ヒーター部:窒化アルミ、リード線:フッ素樹脂被覆電線 厚さ(mm)2.5 寸法(mm)19×19 電圧(V)120 容量(W)200 最高使用温度(℃)400 熱電対K型熱電対(赤/黄) 発熱密度(W/cm2)55.56 リード線取出方向特殊
注意
※最高使用温度を超える環境で使用される場合は、メーカーにお問い合わせください。
※フッ素樹脂リード線の周囲温度は200℃以下にしてください。
※温度調節は必ず内臓熱電対にてお願いいたします。極性は、黄色(+)、赤(-)です。
※ヒーターは、W密度が大きいため、短時間で昇温します。スライダック等で電圧調整、または温度調節器を使用して温度管理をしてください。
※200℃以上で使用する際は、スプリングクリップやネジで固定してください。その際はマイカスぺーサーを挟み込む構造を推奨いたします。取り付け例はカタログをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする