※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW18XAK-210T007Z3 電磁開閉器 富士電機 69524019 SW18XAK-210T007Z3 電磁開閉器 富士電機 69524019

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC200 補助接点1a 定格電流(A)(400V)18 注文コード69524019 品番SW18XAK-210T007Z3
参考基準価格(税別)¥23,300 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はコイル電圧・補助接点・定格電流など8439種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ケースカバー:なし 長さ(mm)78 幅(mm)43 厚さ(mm)125 質量(kg)0.37 区分処理区分:熱帯寒冷処理 タイプフレーム-標準 種類電磁開閉器 接点構成[補助]ツイン設定 定格電流(A)(400V)18 リセット方式手動 補助接点1a 取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け 適合レール幅(mm)35 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 ヒートエレメント数欠相検出機能付(サーマルリレー) 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 コイル電圧(V)AC200 電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85〜110% コイル交流専用 周囲温度(℃)-25〜55 ヒータ定格(A)7-10.5 保管温度(℃)-60〜65 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)3.7、(380-440V)7.5 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)18、(380-440V)18 操作方式交流操作形 相対湿度(%RH)95以下(結露なきこと) 耐振動(Hz)10〜55 15m/s2 可逆/非可逆非可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする