※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁開閉器本体
電磁開閉器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
AC110
補助接点
1a
定格電流(A)
(400V)18
注文コード
69524028
品番
SW18XAK-H10T007Z3
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・定格電流
など
8439
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ケースカバー:なし
長さ(mm)
78
幅(mm)
43
厚さ(mm)
125
質量(kg)
0.37
区分
処理区分:熱帯寒冷処理
タイプ
フレーム-標準
種類
電磁開閉器
接点構成
[補助]ツイン設定
定格電流(A)
(400V)18
リセット方式
手動
補助接点
1a
取付け方法
ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け
適合レール幅(mm)
35
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
50
ヒートエレメント数
欠相検出機能付(サーマルリレー)
雰囲気
塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
コイル電圧(V)
AC110
電圧変動
[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85〜110%
コイル
交流専用
周囲温度(℃)
-25〜55
ヒータ定格(A)
7-10.5
保管温度(℃)
-60〜65
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)3.7、(380-440V)7.5
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)18、(380-440V)18
操作方式
交流操作形
相対湿度(%RH)
95以下(結露なきこと)
耐振動(Hz)
10〜55 15m/s
2
可逆/非可逆
非可逆形