※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW09XAR3-J01T1P4 電磁開閉器 富士電機 69524107 SW09XAR3-J01T1P4 電磁開閉器 富士電機 69524107

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)AC115 補助接点1b 定格電流(A)(400V)9 注文コード69524107 品番SW09XAR3-J01T1P4
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はコイル電圧・補助接点・定格電流など8439種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ケースカバー:なし 長さ(mm)89 幅(mm)99 厚さ(mm)137 質量(kg)0.68 区分処理区分:無し タイプフレーム-標準 種類電磁開閉器 接点構成[補助]ツイン設定 定格電流(A)(400V)9 リセット方式手動 補助接点1b 取付け方法ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け 適合レール幅(mm)35 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)50 ヒートエレメント数3素子(サーマルリレー) 雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。 コイル電圧(V)AC115 電圧変動[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85〜110% コイル交流専用 周囲温度(℃)-10〜55 ヒータ定格(A)1.4-2.1 保管温度(℃)-40〜65 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)2.2、(380-440V)4 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)11、(380-440V)9 操作方式交流操作形 相対湿度(%RH)85以下(結露なきこと) 耐振動(Hz)10〜55 15m/s2 可逆/非可逆可逆形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする