京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 旋盤用
旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
69524288
品番
WNMG080408WF PV710
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
材質
PVDサーメット
用途
旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット
仕様
WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番
858-0546
形状
等辺不等角六角形
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
4.5
等級
M級
切刃長さ(mm)
8.7
呈色
金色
逃げ角(度)
0
構成
(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面