土牛
土牛の 工事用黒板・ホワイトボード
土牛の 工事用黒板
土牛の 伸縮式黒板
伸縮式スケルボード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69525042
品番
SB-2
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
板面は透明度の高い強化プラスチックを使用!小さくて便利な追加サイズ!ボードで背景を隠さないので、狭い場所に最適!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
約180×165
シャフト寸法(mm)
約200〜550
用途
浴室などの狭い場所での撮影に、文字を浮かせての撮影に
付属品
ボードマーカー細字・ホワイト
仕様
04138
質量(g)
150