バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)6.0
最大締付トルク(N・m)260
回転数(min-1[r.p.m])強/0〜2800、中/0〜2100、弱/0〜1600
締付能力(普通ボルト)M10〜M20
角ドライブsq(mm)12.7
打撃数(min-1[回/分])強/0〜3500、中/0〜2600、弱/0〜1800
付属品フック
質量(kg)1.7(バッテリ装着時)
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×79×249
締付け能力(高力ボルト)M10〜M16
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)1充電あたり/M16高力ボルト:約330本
モード強/中/弱
振動3軸合成値(m/s2)11.5