曜日別特売
ADP08 USB用アダプタ マキタ 69525505

USB用アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69525505品番ADP08
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

スーマートフォン、USB機器の充電に。

電圧(V)直流5.0形状USBAタイプ質量(kg)0.06(バッテリ除く)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×53×28(バッテリ除く)出力電流(A)直流2.1充電可能回数(iPhone7)BL1040B:3回、BL1015:1回
関連資料:(1.74MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69525505
2019-11-15
用途: USBライトを接続

インパクトドライバーのケースに常備
スイッチ位置をUSB端子ともう少し離してほしい
であれば、5星

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする