175/70R13 82S スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i FALKEN(住友ゴム) 69526214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

175/70R13 82S スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i FALKEN(住友ゴム) 69526214 175/70R13 82S スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i FALKEN(住友ゴム) 69526214

スタンダードサマータイヤ SINCERA SN 832i

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69526214 品番175/70R13 82S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

タイヤとしての基本性能をきちんと維持しながら省燃費を実現。
タイヤの転がり抵抗を低減しながら、ウエットでのグリップ性能も確保。

仕様- 本数1本 タイヤサイズ175/70R13 82S 標準リム幅(inch)5 タイヤ幅(mm)175 リム径(inch)13 偏平率(%)70 ロードインデックス82 タイヤ外径(mm)575 商品タイプタイヤ 適合ボディタイプセダン、ミニバン、コンパクト、K-CAR
注意
※ホイールは付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69526458
2021-03-29
用途:
タイヤ交換

製造年月が約6月前のものが納品でした。別段痛みや傷も見られず、良品でした。現在履き替えて使用しておりますが、ハンドルが軽くなりました。

対象商品:
69526205
2020-02-19
用途:
タイヤ組み替え
製造業

日本のメーカー、タイ製、満足の価格。かちりとしたハンドリング、サンバーワゴンに手組で、はめ込みしやすい70タイヤ。

対象商品:
69526205
2019-11-30
用途:
交換部品として。
不動産業

義姉のアルトのタイヤが減ったので、交換用に購入しました。
ファルケンは元々好きなタイヤで、気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする