195/60R15 88Q スタッドレスタイヤ ESPIA EPZ F FALKEN(住友ゴム) 69526774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

195/60R15 88Q スタッドレスタイヤ ESPIA EPZ F FALKEN(住友ゴム) 69526774 195/60R15 88Q スタッドレスタイヤ ESPIA EPZ F FALKEN(住友ゴム) 69526774

スタッドレスタイヤ ESPIA EPZ F

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69526774 品番195/60R15 88Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

【送料込み】住友ゴム工業からDANLOPに続く、ブランド「FALKEN」よりスタッドレスタイヤをリリース。
雪国では必ず遭遇する危険なアイスバーンでの強力なブレーキ性能の向上はもとより、圧雪路やシャーベット路におけるグリップ力と操縦安定性能を高めることによって信頼性溢れるウインターコンタクトのかたちを実現。

タイヤ幅(mm)195 偏平率(%)60 リム径(inch)15 タイヤ外径(mm)621 本数1本 タイヤサイズ195/60R15 88Q 標準リム幅(inch)6 ロードインデックス88 商品タイプタイヤ
注意
※ホイールは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする