ハイテクウッドプラス
ハイテクウッドプラスの 内装建材
ハイテクウッドプラスの 造作材
ハイテクウッドプラスの 巾木
巾木用コーナー化粧キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69530390
品番
HC73-DS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
幅(mm)
26
厚さ(mm)
対応巾木:7
色
S(スワンホワイト)
高さ(mm)
41
タイプ
出隅用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜500までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量501以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜500までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量501以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜500までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量501以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300