※商品画像

‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535177 ‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535177 ‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535177 ‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535177 ‐ エリエール ポケットウエットティシュー エリエール 69535177

エリエール ポケットウエットティシュー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(42枚) 注文コード69535177 品番
参考基準価格(税別)¥328 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

小さくて便利な手の平サイズ。ミニバッグやポーチにもすっぽり入ります!
シートは両手がしっかり収まるサイズ。パッケージは小さくても、シートは150mm×180mmで安心のサイズ感です。
除菌99%。アルコール不使用。拭くだけで簡単に菌を除去します。
100%天然由来素材(パルプ・レーヨン)をシートに採用。
無香料・パラベンフリー。

用途お子様用品や食事前後の除菌に 成分水、グリセリン、安息香酸ナトリウム、グルコノラクトン、ポリアミノプロピルビグアニド、EDTA-2Na、フェノキシエタノール、ラウリルピリジニウムクロリド 種別除菌ノンアルコールタイプ7枚×6P シートサイズ(mm)150×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする