※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム
SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品
キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69550155
品番
GFN-669
販売価格(税込)
¥2,287
販売価格(税別)
¥
2,079
バスケットに入れる
キャスターとアジャスタを一体化した製品です。
適合
グリーンフレームN/SFシリーズ
材質
本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA
質量(g)
255
シリーズ
GF
耐荷重(N)
588