※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。

GFW-458 圧縮バネ120-1.0 SUS(エスユーエス) 69550478 GFW-458 圧縮バネ120-1.0 SUS(エスユーエス) 69550478

圧縮バネ120-1.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69550478 品番GFW-458
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

外寸28mmのGF-Nフレームを通すことのできる圧縮バネです。
組み合わせによって衝撃の吸収などを行えます。

適合グリーンフレームN 材質 長さ(mm)(全圧縮)36.4 質量(g)58 内径(Φmm)30.8 シリーズGF 線径(Φmm)2.6 外径(Φmm)36 最大荷重(N)83.6 ばね定数(N/mm)1 収縮量(mm)(最大)83.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする