DS-1A 1.0x20 大同特殊鋼溶接ワイヤー 大同特殊鋼 69553409

大同特殊鋼溶接ワイヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻(20kg)
ワイヤー径(Φmm)1
内容量1巻(20kg)注文コード69553409品番DS-1A 1.0x20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」
アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。
また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。

用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。ワイヤー径(Φmm)1ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガスJIS規格Z3312 YGW12電流範囲(A)下向:70~250、水平すみ肉:70~220、立向(上進):50~160、上向:50~120適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用質量(kg/巻)20
注意
※シールドガス流星は20~25L/minが適当です。
※短路回数を多くし、良好で安定した溶接を行うには使用する溶接電流に応じて適正なアーク電圧に調整することが必要です。
※風のある所では防風対策を施してください。
※シールド不良によるブローホール発生にご注意ください。
※シールドガスにAr80%+20%CO2を用いる場合には電圧をCO2シールドの時よりやや低めに設定して下さい。スパッタが殆ど付着しない美麗なビードが得られます。
※チップ、ノズルと母材間の距離は溶接電流250A以下では15mm前後、250Aを超える場合には20~25mm程度に保ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする