貫通式モジュラー圧着工具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69557453 品番MLA-M102
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

貫通式で配線の確認がしやすい!
貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに切り揃え可能
コンパクトサイズ
手にフィットし、操作性抜群!
貫通式モジュラー(RJ-45 8P8C) CAT5e,CAT6,CAT6A 対応

材質本体フレーム:鉄、グリップ:エラストマー樹脂・ポリプロピレン 寸法(mm)142 質量(g)246 能力貫通式モジュラープラグ RJ-45/CAT5e,CAT6,CAT6A アズワン品番65-2054-17
注意
※貫通タイプ以外のモジュラープラグには使用できません。
※貫通式モジュラープラグ(MLA-5E25/MLA-625/MLA-6A25) をご使用ください。
※規格外のプラグ・ケーブルは圧着できません。
※メーカーが独自に拡張したプラグには対応できないことがあります。
※グリップ部の樹脂は絶縁体ではありません。
※本体に割れ、欠け、変形などの異常がある場合は使用しないでください。

商品説明動画

マーベル 貫通式モジュラー圧着工具 MLA-M102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする