曜日別特売
CFG-FP6212 カモフラング 脚絆 面ファスナー付き 大中産業 69559648

CFG-FP6212 カモフラング 脚絆 面ファスナー付き 大中産業 69559648
CFG-FP6212 カモフラング 脚絆 面ファスナー付き 大中産業 69559648

カモフラング 脚絆 面ファスナー付き

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1枚注文コード69559648品番CFG-FP6212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カモフラングシリーズはミリタリーテイストのワークウエアです。
綿100%の生地で爽やかに、高いファッション性で作業現場の雰囲気を一変させます。
スタイリッシュな迷彩柄の脚絆マジック式で脱着スムーズ内側防炎メッシュを使用し、防炎性・耐久性を強化しました。
お洒落でしかも丈夫な素材で、身体をしっかりガードします。

用途建築・解体・道路工事・水道工事等ハードな作業に最適です。材質綿100%・防炎メッシュ迷彩色タイプマジック式長さ(cm)約22特性防炎性・耐久性足首周り(cm)約16甲周り(cm)約22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする