曜日別特売
MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849

MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849
MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849
MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849
MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849
MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849
MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849
MPA-CCPD08BK 車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電 エレコム 69559849

車載充電器 カーチャージャー タイプCポート USBポート PD おまかせ充電

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード69559849品番MPA-CCPD08BK
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。

付属品無しその他おまかせ充電機能ブラック質量(g)約26コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32※突起部含まず発光色使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポートはDC5/9、USB-AポートはDC5定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートは3A(5V時)/2.22A(9V時)、USB-Aポートは2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする