エレコム
エレコムの 自動車用電気用品
エレコムの 車用ソケット
エレコムの USBソケット
車載充電器 カーチャージャー USB×4ポート 後部座席用 ケーブル長:2m
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69559858
品番
MPA-CCU17BK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
後部座席でもスマートフォンがらくらく充電できる!USB-Aポートを4口搭載し、合計最大36W(1口最大12W)でスマートフォンやタブレットを充電できるセパレートタイプの車載充電器。
付属品
ヘッドレスト固定用ベルト×2
その他
おまかせ充電機能
色
ブラック
質量(g)
約105
ケーブル長(m)
約2
コネクタ形状
USB-Aコネクタ(メス)
定格入力電圧(V)
DC12/24
対応機種
USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×27×27※突起部含まず
発光色
青
使用電源
アクセサリソケット
保証期間
1年間
使用地区
日本
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電流
7.2A(1口最大2.4A)
ソケット径(Φmm)
20.8〜22.0(対応)