ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB接続 オーバーヘッドタイプ 無指向性 小学生 回転式マイクアーム 両耳 サイズ調整機能付き 安全音量低減 オンライン授業 ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69560129 品番HS-KD03UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,860

わずか39gの超軽量仕様。集音性が高い回転式マイクアーム付き子ども専用両耳USBヘッドセット。子どもの体格に合わせた専用寸法や、アジャスター機能を搭載することで成長期の子どもでもストレスのない装着感を実現します。また音が大きくなりすぎない低音量仕様(85dB)で子どもの耳を守ります。

長さ(mm)マイクアーム:140(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ) 質量(g)39(ケーブル含まず) タイプダイナミック型(ステレオ) ケーブル長(m)1.2 対応機種USB-A端子を装備したパソコン、タブレット、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)※すべてのパソコン、タブレットでの動作を保証するものではありません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×48×161(ケーブル含まず) ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 インピーダンスマイク:2.2kΩ 入力感度マイク:-58dB ±3dB 音圧85dB 保証期間6カ月 色(本体)ブラック マイク/スピーカーエレクトレットコンデンサー方式 アズワン品番65-0309-81 インターフェイスUSB-A端子 指向性マイク:無指向性 周波数帯域(Hz)ヘッドフォン:20〜20,000 、マイク:100〜10,000 ドライバーユニット(Φmm)30 装着方式オーバーヘッドタイプ 最大許容入力(mW)ヘッドフォン:30 マイクミュート 音量調節ヘッドフォン:無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする