エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース タブレットケース 取っ手付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ ランドセル収納可能
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69560558
品番
BM-IBHPTV11BK
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン本体と周辺機器をまとめて持ち運び!伸縮素材を採用したフレキシブルポケットを備え、ランドセルへの収納にも対応した、ハンドル付きポケットインナーバッグ。
適合機種
〜11.6インチ ノートパソコン
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約260
耐荷重(kg)
【ハンドル部】30
表面処理
撥水加工
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【外寸】約235×320×35※外形寸法は端末を収納していない状態のものです(本体部分のみ)、【内寸】約212×304×21.5※参考収容寸法
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。