エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの PCバッグ/キャリングバッグ
エレコムの PCインナーケース
パソコンケース タブレットケース 取っ手付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ ランドセル収納可能
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69560576
品番
BM-IBHPTV11PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン本体と周辺機器をまとめて持ち運び!伸縮素材を採用したフレキシブルポケットを備え、ランドセルへの収納にも対応した、ハンドル付きポケットインナーバッグ。
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ピンク
質量(g)
約260
外寸(mm)
本体部分のみ:約幅235×厚み35×高さ320、ハンドル含む:約幅235×厚み35×高さ370※外形寸法は、端末を収納していない状態のものです。
内寸(mm)
約幅212×厚み21.5×高さ304 ※参考収容寸法
ポケット数
前面:2
対応インチサイズ
〜11.6インチ ノートパソコン
特性
撥水
撥水加工
あり
注意
※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのノートパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69560576
BM-IBHPTV11PN
69560558
BM-IBHPTV11BK
パソコンケース タブレットケース 取っ手付き 撥水 ネームタグ 11.6インチ ランドセル収納可能
エレコム
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638