SP-101-R-25-300-HL ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69562895 SP-101-R-25-300-HL ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69562895

ステンレスドアハンドル 両面

(1件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組 材質SUS304 寸法L(mm)300 寸法(Φmm)25 注文コード69562895 品番SP-101-R-25-300-HL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は材質・寸法L・寸法など19種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。

仕上ヘアーライン 材質SUS304 寸法L(mm)300 寸法H(mm)72 寸法(Φmm)25 寸法C(mm)275 適合扉厚(mm)10〜50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69562895
2023-05-24
用途:
サッシ引戸後付ドアハンドル
建設業・工事業

サッシに簡単につきましたが受座の締め込み部分がつぶれ沈むので広めの受座がほしいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする