曜日別特売
SP-101-R-30-450-MC ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563026

 

SP-101-R-30-450-MC ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563026
SP-101-R-30-450-MC ステンレスドアハンドル 両面 K9(駒谷) 69563026

ステンレスドアハンドル 両面

(1件のレビュー)
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1組材質SUS304寸法L(mm)450寸法(Φmm)30注文コード69563026品番SP-101-R-30-450-MC
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。

仕上鏡面クローム材質SUS304寸法L(mm)450寸法H(mm)75寸法(Φmm)30寸法C(mm)420適合扉厚(mm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69562895
2023-05-24
用途: サッシ引戸後付ドアハンドル
建設業・工事業

サッシに簡単につきましたが受座の締め込み部分がつぶれ沈むので広めの受座がほしいです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする