K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の 鍵・錠前
K9(駒谷)の 空錠・ハンドル単体
ステンレス座付ドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法L(mm)
300
寸法(Φmm)
25
寸法H(mm)
72
注文コード
69563157
品番
SP-101Z-R-25-300-MC
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法・寸法H
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
座付のステンレスドアハンドルです。
さまざまなデザインからお選びください。
材質
SUS304
寸法L(mm)
300
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
寸法C(mm)
275
仕上
鏡面クローム
適合扉厚(mm)
10〜50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手