AD-45HU 戸車 平型 K9(駒谷) 69564496 AD-45HU 戸車 平型 K9(駒谷) 69564496

戸車 平型

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69564496 品番 AD-45HU
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ベアリング入りです。
ビス2個付属しております。

付属品ビス2本入り 材質(車輪)ジュラコン(R) タイプ平型 寸法H(mm)35 寸法A(mm)101 寸法F(mm)45 寸法D(mm)11 寸法E(mm)Φ4 寸法B(mm)85 寸法C(mm)14 寸法I(mm)13.5 寸法J(mm)5.5 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 寸法G(mm)59 寸法K(mm)9 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69564444
2024-03-21
用途:
引き戸用の交換
サービス業

購入の決め手は荷重30kg/個とベアリング入りという説明です。交換後の開閉はスムーズで、音も静かです。他の使用者の評判もよかったので2回リピートしました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする