K9(駒谷)
K9(駒谷)の 建具金物
K9(駒谷)の ドア・扉金物
K9(駒谷)の 丁番
ステン義星丁番
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
注文コード
69565013
品番
SGH-102-N
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。
材質
SUS304
幅(mm)
102
厚さ(mm)
2
色
ヘアーライン
高さ(mm)
101.6
縦(mm)
101.6
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応