SGH-102-R ステン義星丁番 K9(駒谷) 69565029 SGH-102-R ステン義星丁番 K9(駒谷) 69565029

ステン義星丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2枚) 注文コード69565029 品番SGH-102-R
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最もポピュラーなタイプをご用意いたしました。

材質SUS304 幅(mm)102 厚さ(mm)2 ヘアーライン 高さ(mm)101.6 縦(mm)101.6 ねじ穴数8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする