K9(駒谷)
K9(駒谷)の 書庫・金庫・ロッカー
K9(駒谷)の キーボックス・名札掛け
K9(駒谷)の キーボックス
キーボックス DXタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69565485
品番
K-80 鍵80本掛
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
シリンダー錠式で、大容量に収納可能なデラックスタイプ。
丈夫なハンドル付きです。
収納本数(本)
80
材質
スチール
高さ(mm)
500
幅(mm)
375
奥行(mm)
62
質量(kg)
8.4
色
ベージュ
ホルダー数
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
375×62×500