K9(駒谷)
K9(駒谷)の 書庫・金庫・ロッカー
K9(駒谷)の キーボックス・名札掛け
K9(駒谷)の キーボックス
キーボックス DXタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69565503
品番
K-160 鍵160本掛
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
シリンダー錠式で、大容量に収納可能なデラックスタイプ。
丈夫なハンドル付きです。
収納本数(本)
160
材質
スチール
高さ(mm)
500
幅(mm)
420
奥行(mm)
110
質量(kg)
11.1
色
ベージュ
ホルダー数
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
420×110×500