K-180 鍵180本掛 キーボックス DXタイプ K9(駒谷) 69565519 K-180 鍵180本掛 キーボックス DXタイプ K9(駒谷) 69565519

キーボックス DXタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69565519 品番 K-180 鍵180本掛
参考基準価格(税別)¥67,800 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シリンダー錠式で、大容量に収納可能なデラックスタイプ。
丈夫なハンドル付きです。

収納本数(本)180 材質スチール 高さ(mm)550 幅(mm)470 奥行(mm)162 質量(kg)15.1 ベージュ ホルダー数180 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×162×550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする