K9(駒谷)
K9(駒谷)の 書庫・金庫・ロッカー
K9(駒谷)の キーボックス・名札掛け
K9(駒谷)の キーボックス
キーボックス デジタルタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69565625
品番
NKB-30 鍵30本掛
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。
携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
幅(mm)
210
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
410
収納本数(本)
30
材質
スチール
色
ベージュ
奥行(mm)
60
ホルダー数
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×60×410