K9(駒谷)
K9(駒谷)の 書庫・金庫・ロッカー
K9(駒谷)の キーボックス・名札掛け
K9(駒谷)の キーボックス
キーボックス デジタルタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69565643
品番
NKB-60 鍵60本掛
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
3桁の数字によるダイヤル錠式でカギ不要。
携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
幅(mm)
360
質量(kg)
3.2
高さ(mm)
410
収納本数(本)
60
材質
スチール
色
ベージュ
奥行(mm)
60
ホルダー数
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×60×410